AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0010/3943 Stereoradio DVB/C 2x10W OLED AuxIn Uhr F - 0010/3943

copiacopia
Technisat - TCT0010/3943 Stereoradio DVB/C 2x10W OLED AuxIn Uhr F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ - no

  • Colore - Nero

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588139435

Codice prodotto

TCT0010/3943

Cod. produttore

0010/3943

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

no

Colore:

Nero

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

20

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

no

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

no