AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0004/3913 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS Bluet. Wecker S - 0004/3913

copiacopia
Technisat - TCT0004/3913 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS Bluet. Wecker S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Altri

  • Lettore CD -

  • Numero di posizioni di memoria - 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588439139

Codice prodotto

TCT0004/3913

Cod. produttore

0004/3913

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Altri

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

40

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: