AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/9128 KopfhArer Funk kabellos Akku:2x350mAh D

copiacopia
Technisat - TCT0001/9128 KopfhArer Funk kabellos Akku:2x350mAh D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiocomando

  • Tipo di costruzione - Cuffie condotto uditivo

  • Colore - Nero

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Tono di qualità - Stereo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588191280

Codice prodotto

TCT0001/9128

Cod. produttore

0001/9128

Produttore

TCT

Modello:

Radiocomando

Tipo di costruzione:

Cuffie condotto uditivo

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altri

Tono di qualità:

Stereo

Auricolari mono:

no

Peso:

64 g