AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/4981 Radiowecker LCD 1.5W 2Weckz. UKW RDS DAB

copiacopia
Technisat - TCT0001/4981 Radiowecker LCD 1.5W 2Weckz. UKW RDS DAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 2

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588800014

Codice prodotto

TCT0001/4981

Cod. produttore

0001/4981

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

2

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

4

Tipo di indicazione:

Digitale

VHF: