AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

copiacopia
Technisat - TCT0001/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT -

  • Ricezione segnale digitale -

  • Uscita audio analogica -

  • Uscita audio digitale, coassiale -

  • Uscita audio digitale, ottica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588147171

Codice prodotto

TCT0001/4717

Cod. produttore

0001/4717

Produttore

TCT

Ricezione SAT:

Ricezione segnale digitale:

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di connessioni Scart:

0

Frequenza:

950...2150 MHz

Segnale di comando su ingresso HF:

0/14/18 V 22 kHz

Corrente di alimentazione massima erogabile:

400 mA

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

9999

Selettore radio / TV:

no

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

1

CA (Accesso Condizionato) integrato:

Conax

Compatibile HDTV (alta definizione):

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Argento

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no