AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/3994 Radio tragb. 5W UKW/DAB+ RDS BT Wecker b - 0001/3994

copiacopia
Technisat - TCT0001/3994 Radio tragb. 5W UKW/DAB+ RDS BT Wecker b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003980307

Codice prodotto

TCT0001/3994

Cod. produttore

0001/3994

Produttore

TCT

Die perfekte Kombination aus alt und neu! Optisch sagt das Digitalradio TRANSITA 130: ?Ich bin Retro!? Und das kann man so absolut unterschreiben. Denn nicht nur der Kunstlederuberzug samt Trageriemen, die Farbgebung oder der gro?e Lautsprechergrill erinnern an Radiodesigns aus einer anderen Zeit. Richtig nostalgisch wird das Transita 130 vor allem durch den auffalligen UKW-Frequenzwahl-Regler auf der Geratefront. Hier stellen Sie die UKW-Frequenz ganz klassisch per Hand auf einem UKW-Frequenzkompass ein, wobei gefundene Radiosender wiederum digital ubernommen, gespeichert und auf dem schicken LCD angezeigt werden. Abseits Optik und UKW-Empfang ist das TRANSITA 130 allerdings alles andere als Retro. Neben digitalem Radioempfang via DAB+ bietet das Radio auch Musikstreaming via Bluetooth. Hierbei ubertragen Sie Ihre Lieblingsmusik kabellos vom PC/Smartphone auf den integrierten, 5 W starken Lautsprecher. Uber den AUX-IN schlie?en Sie auf Wunsch einen weiteren musikalischen Zuspieler an. Das Umschalten zwischen den verschiedenen Radio- und Musikquellen erfolgt blitzschnell uber gro?e Tasten auf der Geratefront. Beige