AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/3947 Radio 5W UKW DAB+ RDS PLL Weck-/Sleept. - 0001/3947

copiacopia
Technisat - TCT0001/3947 Radio 5W UKW DAB+ RDS PLL Weck-/Sleept.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 2

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588139473

Codice prodotto

TCT0001/3947

Cod. produttore

0001/3947

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

2

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

40

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no