AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/9171 Wireless-Stereolautsprecher 2x30W FB BT - 0000/9171

copiacopia
Technisat - TCT0000/9171 Wireless-Stereolautsprecher 2x30W FB BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Potenza RMS - 60 W

  • Sistema Bass Reflex - no

  • Altoparlante a tromba - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588091719

Codice prodotto

TCT0000/9171

Cod. produttore

0000/9171

Produttore

TCT

Colore:

Altri

Adatto per montaggio incassato:

no

Potenza RMS:

60 W

Sistema Bass Reflex:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Altezza:

260 mm

Larghezza:

350 mm

Profondità:

185 mm

Montaggio a parete:

no