AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3972 Steckdosenradio 1.5W FM DAB+ BT MP3 ws - 0000/3972

copiacopia
Technisat - TCT0000/3972 Steckdosenradio 1.5W FM DAB+ BT MP3 ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 0

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039728

Codice prodotto

TCT0000/3972

Cod. produttore

0000/3972

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

0

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

LF:

no

MF:

no

RDS:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no