Technisat - TCT0000/3963 CD-Player 2x10W UKW DAB+ Sprachsteurung - 0000/3963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
MP3 - sì
Colore - Altri
Numero di CD nel changer - 1
Con lettore CD-RW - sì
Riproduzione SACD - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588039636
Codice prodotto
TCT0000/3963
Cod. produttore
0000/3963
Produttore
TCT
MP3:
sì
Colore:
Altri
Numero di CD nel changer:
1
Con lettore CD-RW:
sì
Riproduzione SACD:
no
Larghezza:
380 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
179 mm


