AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3956 VG!Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT MP3 - 0000/3956

copiacopia
Technisat - TCT0000/3956 VG!Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT MP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Altri

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039568

Codice prodotto

TCT0000/3956

Cod. produttore

0000/3956

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Altri

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

90

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: