AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB sw - 0000/3952

copiacopia
Technisat - TCT0000/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Numero di orario sveglia inseribili - 0

  • Orologio radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039520

Codice prodotto

TCT0000/3952

Cod. produttore

0000/3952

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Nero

Numero di orario sveglia inseribili:

0

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

60

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: