AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3946 HIFI-Komponente f.Empfang v.DAB+ CD MP3 - 0000/3946

copiacopia
Technisat - TCT0000/3946 HIFI-Komponente f.Empfang v.DAB+ CD MP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039469

Codice prodotto

TCT0000/3946

Cod. produttore

0000/3946

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Nero

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: