AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3926 Radio f.Fahrrad 5W UKW DAB+ RDS BT Akku

copiacopia
Technisat - TCT0000/3926 Radio f.Fahrrad 5W UKW DAB+ RDS BT Akku

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Numero di orario sveglia inseribili - 0

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039261

Codice prodotto

TCT0000/3926

Cod. produttore

0000/3926

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Nero

Numero di orario sveglia inseribili:

0

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

40

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no