AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTAAS0620W060 STAFFA SBRACCIO PARETE L.200MM ZINC CALD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTAAS0620W060 STAFFA SBRACCIO PARETE L.200MM ZINC CALD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281811

Codice prodotto

TCMTAAS0620W060

Cod. produttore

TAAS0620W060

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

200 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

250 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Staffa a sbraccio