AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC169 STAFFA FISS A SOFFITTO X FLAG IP65 IP65/

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC169 STAFFA FISS A SOFFITTO X FLAG IP65 IP65/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 282 mm

  • Larghezza - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283563

Codice prodotto

TCMACC169

Cod. produttore

ACC169

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

282 mm

Larghezza:

59 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

41 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit staffe per installazione a soffitto. Per FLAG IP65 e FLAG IP65-A