AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC135 GATEWAY X CONFIG. DEI DISPOSITIVI WIRELE - ACC135

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC135 GATEWAY X CONFIG. DEI DISPOSITIVI WIRELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO - no

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Max raggio di azione / portata - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283242

Codice prodotto

TCMACC135

Cod. produttore

ACC135

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

no

Utilizzabile all'esterno:

Max raggio di azione / portata:

2 m

Angolo di apertura orizzontale:

0 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di apertura verticale:

0 °

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 m

Altezza:

109 mm

Larghezza:

109 mm

Profondità:

46 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...65 °C

Banda di frequenza 1:

868...868 GHz

Banda di frequenza 2:

868...868 GHz

Antenna wireless, marca TEC-MAR, modello TCMACC135 - GATEWAY X CONFIG. DEI DISPOSITIVI WIRELE