AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC118 KIT STAFFE REGOLABILI (ANTRACITE RAL 701

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC118 KIT STAFFE REGOLABILI (ANTRACITE RAL 701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 31.6 mm

  • Larghezza - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283075

Codice prodotto

TCMACC118

Cod. produttore

ACC118

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

31.6 mm

Larghezza:

22.3 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

4 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit staffe regolabili (antracite RAL 7015)