AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB.

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Reattore elettronico 1-10 V

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283037

Codice prodotto

TCMACC114

Cod. produttore

ACC114

Produttore

TCM

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Reattore elettronico 1-10 V

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Nero

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

0

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9005

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK02

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

24...24 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

62 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sezione del conduttore:

1...2.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

90.5 mm

Dimmer, marca TEC-MAR, modello TCMACC114 - SISTEMA DI GESTIONE DMX RGB