AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC059 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE ANTRACITE

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC059 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 157.8 mm

  • Larghezza - 84.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282528

Codice prodotto

TCMACC059

Cod. produttore

ACC059

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

157.8 mm

Larghezza:

84.8 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

66.7 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit staffe per installazione a plafone (antracite RAL 7015)