AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC017 SENS DI PRES E LUMINOSITA DALI DA INCAS - ACC017

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC017 SENS DI PRES E LUMINOSITA DALI DA INCAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282177

Codice prodotto

TCMACC017

Cod. produttore

ACC017

Produttore

TCM

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

65 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

25...50 °C

Funzione allarme:

no

Larghezza:

165 mm

Altezza:

24 mm

Profondità:

24 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di incasso:

165 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Lunghezza di incasso:

24 mm

Diametro di incasso:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo, marca TEC-MAR, modello TCMACC017 - SENS DI PRESENZA E LM AUTONOMO DALI AD I