AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC009 KIT 2 CAVI D ACC 6000MM X INST A SOSP - ACC009

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC009 KIT 2 CAVI D ACC 6000MM X INST A SOSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con estremità filettata

  • Tipo di collegamento terminale - Terminale filettato

  • Portata massima ammessa - 120 kg

  • Diametro del cavo - 1.2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282153

Codice prodotto

TCMACC009

Cod. produttore

ACC009

Produttore

TCM

Chiusura finale:

Con estremità filettata

Tipo di collegamento terminale:

Terminale filettato

Portata massima ammessa:

120 kg

Diametro del cavo:

1.2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Acciaio inox

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

6000 m

Colore:

Acciaio Inox

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Superficie:

Non trattato

Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC009 - KIT 2 CAVI D ACC. 6000MM X INST. A SOSP.