AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8034AR4120GL LITTLE-LORD 120W 4000K MOD.AR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8034AR4120GL LITTLE-LORD 120W 4000K MOD.AR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698085358

Codice prodotto

TCM8034AR4120GL

Cod. produttore

8034AR4120GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

18682 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

275 mm

Lunghezza:

272 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ART. 8034 LITTLE-LORD/AR. Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone.120W. 4000K