AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2102AR4928EL EVA SP 28W 4000K CRI>90 MOD.AR - 2102AR4928EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2102AR4928EL EVA SP 28W 4000K CRI>90 MOD.AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698128604

Codice prodotto

TCM2102AR4928EL

Cod. produttore

2102AR4928EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

28 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Larghezza:

62 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

1155 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Opaco

Materiale del riflettore:

Altri

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

62 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura di protezione:

Riflettore, marca TEC-MAR, modello TCM2102AR4928EL - EVA SP 28W 4000K CRI 90 MOD.AR