AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAXOS32 O-RING SILICONE GAS1 -ISO32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAXOS32 O-RING SILICONE GAS1 -ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 pollice

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343109643

Codice prodotto

TEAXOS32

Cod. produttore

XOS32

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C