AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAXOS25 O-RING SILICONE GAS 3/4 -ISO25 - XOS25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAXOS25 O-RING SILICONE GAS 3/4 -ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 3/4 pollice

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343109636

Codice prodotto

TEAXOS25

Cod. produttore

XOS25

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

3/4 pollice

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C