AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE7 TAPPO TPE 7 1 1/2 - TPE7

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE7 TAPPO TPE 7 1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/2 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343079236

Codice prodotto

TEATPE7

Cod. produttore

TPE7

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale