AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE5 TAPPO TPE 5 1 - TPE5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE5 TAPPO TPE 5 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079212

Codice prodotto

TEATPE5

Cod. produttore

TPE5

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale