AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE08 TAPPO TPE 08 PG36 - TPE08

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE08 TAPPO TPE 08 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343079144

Codice prodotto

TEATPE08

Cod. produttore

TPE08

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Passo della filettatura:

1.588 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale