AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE06 TAPPO TPE 06 PG21 - TPE06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE06 TAPPO TPE 06 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343079120

Codice prodotto

TEATPE06

Cod. produttore

TPE06

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Passo della filettatura:

1.588 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale