AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE03 TAPPO TPE 03 PG11 - TPE03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE03 TAPPO TPE 03 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343079090

Codice prodotto

TEATPE03

Cod. produttore

TPE03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale