TEAFLEX - TEAT35INOX TUBO TIPO T 35 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno) - Trecciatura in filo d'acciaio inox
Confezione
25 M
EAN
8030343079915
Codice prodotto
TEAT35INOX
Cod. produttore
T35INOX
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità,questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori,scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose comel’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura emacchine di pressofusione.Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, lecostruzioni navali e ferroviarie.T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturarivestita con treccia di fili in acciaio zincato.TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturae guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di filiin acciaio zincato.Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.