TEAFLEX - TEASTDX254A316 TUBO INOX AISI316L STDX25 MT.4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Modello - Rigido
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 22.5 mm
Temperatura di esercizio - -50...600 °C
Confezione
4 M
EAN
8030343142596
Codice prodotto
TEASTDX254A316
Cod. produttore
STDX254A316
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
22.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX