AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP05 RIDUZIONE RS 5 1 M-PG11 F - RSGP05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP05 RIDUZIONE RS 5 1 M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

  • Dimensione PG filettatura interna - 11

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068605

Codice prodotto

TEARSGP05

Cod. produttore

RSGP05

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

11

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG