AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP45 RIDUZIONE R45 PG21 F-PG29 M - RPP45

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP45 RIDUZIONE R45 PG21 F-PG29 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 29

  • Dimensione PG filettatura interna - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068452

Codice prodotto

TEARPP45

Cod. produttore

RPP45

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG