AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP42B RIDUZIONE R42B PG11 F-PG13,5M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP42B RIDUZIONE R42B PG11 F-PG13,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 13

  • Dimensione PG filettatura interna - 11

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068407

Codice prodotto

TEARPP42B

Cod. produttore

RPP42B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Dimensione PG filettatura interna:

11

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG