AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP40B RIDUZIONE R40B PG07 F-PG13,5M - RPP40B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP40B RIDUZIONE R40B PG07 F-PG13,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 13

  • Dimensione PG filettatura interna - 7

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068353

Codice prodotto

TEARPP40B

Cod. produttore

RPP40B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Dimensione PG filettatura interna:

7

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG