AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP28A RIDUZIONE R28A 1 1/4F-PG36 M - RGP28A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP28A RIDUZIONE R28A 1 1/4F-PG36 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067974

Codice prodotto

TEARGP28A

Cod. produttore

RGP28A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

36

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.