AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP24 RIDUZIONE R24 3/8F-PG16 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP24 RIDUZIONE R24 3/8F-PG16 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067905

Codice prodotto

TEARGP24

Cod. produttore

RGP24

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.