TEAFLEX - TEARFGG18 RIDUZIONE RF18 1 1/4F-1 1/2 M - RFGG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343067752
Codice prodotto
TEARFGG18
Cod. produttore
RFGG18
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice


