AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP009 RIDUZIONE RB09 1/2M-PG11 F - RBGP009

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP009 RIDUZIONE RB09 1/2M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066410

Codice prodotto

TEARBGP009

Cod. produttore

RBGP009

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

11

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG