TEAFLEX - TEARBGG10 RIDUZIONE RB10 1/2 M-1 F - RBGG10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066069
Codice prodotto
TEARBGG10
Cod. produttore
RBGG10
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 pollice




