AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR0909 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR0909 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343063792

Codice prodotto

TEAPR0909

Cod. produttore

PR0909

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.