TEAFLEX - TEAPEHB30N TRECCIA PEHB30 NERO RAL 9005


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 30 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
EAN
8030343057319
Codice prodotto
TEAPEHB30N
Cod. produttore
PEHB30N
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
20...40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
30 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere