AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB12G TRECCIA PEHB12 GRIGIO RAL 7037

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB12G TRECCIA PEHB12 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343057227

Codice prodotto

TEAPEHB12G

Cod. produttore

PEHB12G

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

8...17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)