AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC23 FISSAGUAINA MGC23 X TUBO D.23 - MGC23

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC23 FISSAGUAINA MGC23 X TUBO D.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Fascetta

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343115026

Codice prodotto

TEAMGC23

Cod. produttore

MGC23

Produttore

TEA

Tipo di connessione:

Fascetta

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.