AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC17 FISSAGUAINA MGC17 X TUBO D.17 - MGC17

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC17 FISSAGUAINA MGC17 X TUBO D.17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Fascetta

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343115088

Codice prodotto

TEAMGC17

Cod. produttore

MGC17

Produttore

TEA

Tipo di connessione:

Fascetta

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.