TEAFLEX - TEAMGC07 FISSAGUAINA MGC07 X TUBO D.07 - MGC07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - A vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
EAN
8030343114968
Codice prodotto
TEAMGC07
Cod. produttore
MGC07
Produttore
TEA
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.


