AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGPR00909 GOMM.PRES.GPR 6,5- 9,5 PG09 - GPR00909

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGPR00909 GOMM.PRES.GPR 6,5- 9,5 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 6.5 mm

  • Diametro interno - 9.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

  • Adatto per filettatura PG - 9

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343047532

Codice prodotto

TEAGPR00909

Cod. produttore

GPR00909

Produttore

TEA

Diametro esterno:

6.5 mm

Diametro interno:

9.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura PG:

9

Pressacavi in Ottone nichelato con Gommino di serraggio in TPE e anello "O"ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questi pressacavi, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.