AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGP16G TUBO TIPO GP 16 GRIGIO RAL7035

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGP16G TUBO TIPO GP 16 GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 20.6 mm

  • Resistenza alla compressione - 700 N

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343049628

Codice prodotto

TEAGP16G

Cod. produttore

GP16G

Produttore

TEA

Diametro interno:

16 mm

Diametro nominale:

16 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

20.6 mm

Resistenza alla compressione:

700 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-6...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spiraledi PVC rigido antiurto atta a garantire un’elevata resistenzameccanica allo schiacciamento.Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottimaresistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.Temperatura di esercizio: -6°C +60°CResistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 700 N a 20°CFlessibilità = 2,5 DSuperficie = interna ed esterna liscia.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.